A60BS35001XO バイオギア ドライアクセル ハイネック長袖シャツ mizuno(ミズノ) 18865753

バイオギア ドライアクセル ハイネック長袖シャツ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18865753 品番A60BS35001XO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ミズノがこれまでの経験と、アスリートたちの声、そしてテクノロジーを集結させて生み出したスポーツウエア。
常に100%のパフォーマンスを発揮したいと願うアスリートから、スポーツを愛する全ての人にプラスの力を与えます。
汗をすばやく吸収し、肌面をドライに!紫外線から肌を保護!2WAYストレッチで動きやすい!

サイズXO 胸囲(cm)101〜107 ホワイト 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16 肩幅(cm)37.8 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)71 生地ドライアクセルUV
注意
※極細の繊維を使用しています。着脱時に強く引っ張ると破れる恐れが有りますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865753
2018-09-14
用途:
防寒のインナーシャツとして
建設業・工事業

2回目の購入になります非常GOOD感があり
今回はさらに安価ですので色違いで購入しました。

対象商品:
18865796
2017-04-27
用途:
作業着の下に着用
卸売・小売業

汗をかいた時の嫌な感じがなくなりました。価格が休みのも魅力です。

対象商品:
18865735
2016-10-21
用途:
ゴルフ
農・林・水産業

涼しくて良い、軽い締め付けで楽。

対象商品:
18865762
2015-09-27
用途:
作業着の下着

体への、フィット感は 上々です、消臭効果も問題なし。

対象商品:
18865805
2015-08-25
用途:
白同様

白同様 黒白2着購入しました。ミズノで比較的安価だったので購入しました。
気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする