曜日別特売
A60BS35001M バイオギア ドライアクセル ハイネック長袖シャツ mizuno(ミズノ) 18865735

バイオギア ドライアクセル ハイネック長袖シャツ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
18865735
品番
A60BS35001M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

ミズノがこれまでの経験と、アスリートたちの声、そしてテクノロジーを集結させて生み出したスポーツウエア。
常に100%のパフォーマンスを発揮したいと願うアスリートから、スポーツを愛する全ての人にプラスの力を与えます。
汗をすばやく吸収し、肌面をドライに!紫外線から肌を保護!2WAYストレッチで動きやすい!

サイズ
M
胸囲(cm)
89~95
ホワイト
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
肩幅(cm)
33.6
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
65
生地
ドライアクセルUV
注意
※極細の繊維を使用しています。着脱時に強く引っ張ると破れる恐れが有りますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865753
2018-09-14
用途: 防寒のインナーシャツとして
建設業・工事業

2回目の購入になります非常GOOD感があり
今回はさらに安価ですので色違いで購入しました。

対象商品 : 18865796
2017-04-27
用途: 作業着の下に着用
卸売・小売業

汗をかいた時の嫌な感じがなくなりました。価格が休みのも魅力です。

対象商品 : 18865735
2016-10-21
用途: ゴルフ
農・林・水産業

涼しくて良い、軽い締め付けで楽。

対象商品 : 18865762
2015-09-27
用途: 作業着の下着

体への、フィット感は 上々です、消臭効果も問題なし。

対象商品 : 18865805
2015-08-25
用途: 白同様

白同様 黒白2着購入しました。ミズノで比較的安価だったので購入しました。
気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする