グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 腕カバー
綿腕カバー花柄タック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(12双)
注文コード
18865885
品番
231T-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
綿素材のスタンダードタイプの腕カバーです。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル・綿
用途
一般作業、DIY、農作業。
トラスコ品番
388-0192
幅(cm)
18
長さ(cm)
37
色(柄)
花柄
アズワン品番
64-2322-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色々な柄がアソートされています。