- ジップロック お手軽バッグ 旭化成ホームプロダクツ 18865945

ジップロック お手軽バッグ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(36枚) 注文コード18865945 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

明け口のセンターにつまみやすいOpen Tab (大きなつまみ)がついて、開けやすい!
冷蔵保存はもちろん、冷蔵庫以外での保存や小物整理にも便利です。

サイズS 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 寸法(幅W×高さH)(mm)165×150 色(ジッパー)グリーン
注意
※電子レンジにはお使いいただけません。
※冷凍にはフリーザーバッグをお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18865945 - 60874014 - ジップロック お手軽バッグ 通常品 旭化成ホームプロダクツ ジップロック お手軽バッグ 通常品 旭化成ホームプロダクツ 1個(40枚) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865945
2021-08-25
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

ふつうにいいです*思った以上でもいかでもない*ふつう*

対象商品:
69336313
2020-10-19
用途:
身の回り消毒布携帯
サービス業

ssサイズは使い易い大きさ!近くのスーパーでは手に入りません。このssパックに適宜カットした大きさの布を入れ、アルコールを沁み込ませてチャックをしめ携帯する。ドアノブを拭いたり購入済商品をバッグに入れる際、この布で商品のまわりをぬぐって消毒。レジの籠等も。ひとの目の前でボトルスプレーでシュ!と出来ない時に使っています。

対象商品:
69336313
2020-05-24
用途:
食品保存など
サービス業

SSサイズは使い易く重宝します。今までsサイズを使用していて深すぎるのを我慢して使っていた事に気づきました。

対象商品:
69336313
2020-05-16
用途:
あらゆる用途に
サービス業

SSサイズはスーパーマーケットでは手に入りにくいです。実際この大きさは非常に重宝します。

対象商品:
69336313
2020-05-04
用途:
あらゆる用途に
サービス業

主に食品保存に使用。浅いタイプは取り出し易くいろいろ重宝します。

対象商品:
69336313
2020-04-26
用途:
あらゆる用途に
サービス業

この様な小さいサイズを探していました。お手軽価格で大助かり。

対象商品:
41565686
2019-11-25
用途:
配線で使う線の小分け等
電気・ガス・熱供給・水道業

通常サイズの半分でお値段もお手頃でお試しはとてもありがたいです。

対象商品:
18865945
2017-07-19
用途:
小物の収納に
その他業種

小さな物(薬味とか少量の食料品や小さな雑貨)の入れ物として利用しています。安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする