曜日別特売
- ジップロックお手軽バッグ 各種 旭化成ホームプロダクツ 60874014

- ジップロックお手軽バッグ 各種 旭化成ホームプロダクツ 60874014
- ジップロックお手軽バッグ 各種 旭化成ホームプロダクツ 60874014

ジップロックお手軽バッグ 各種

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(40枚)
内容量1個(40枚)注文コード60874014品番-
在庫数量:残り70点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

コンパクトにすっきり整理。
用途に合わせて便利に使い分け。

サイズ
S
厚さ(mm)
0.03
寸法(縦×横)(mm)
150×165
アズワン品番
64-7756-61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-19
用途: 小分けできるので
卸売・小売業

用途が冷凍であれば専用品を使用し、常温の小分けであればこちらの品で安くて質が良いので愛用中

対象商品 : 64351020
2026-02-23
用途: 冷凍保存に
その他業種

冷凍保存に使っています。かなりの大容量でコスパ的にも良いと思います。

対象商品 : 64351020
2025-12-18
用途: 飲食店での食材の小分け
Cafe Karanos 様(飲食業)

2重ジッパーなので汁気のあるものでも漏れないのがよいです。大量に入っていてコスパもいいです。かなり薄手なので強度はあまりないです。

対象商品 : 60874023
2022-08-24
用途: 商品の容器
卸売・小売業

お手軽バッグは、通常のジップロックに比べて薄いが安価です。
極まれに数が1枚ほど足りないことがあるのが難。
ただ安く、しっかり封が出来るので重宝しております。

対象商品 : 60874023
2022-05-25
用途: 収穫した黒大豆の小分け用に使用
農・林・水産業

まだ、開封もしていませんので★4つにしましたが、Sサイズはよく使用しますがSSサイズを探していました。

対象商品 : 60874023
2021-03-10
用途: いろいろな場面で。
サービス業

食べ物を入れたり、大事な物品を分類したりと、この大きさのバッグは大変重宝しています。スーパーマーケットにはおいていないサイズですので、ここで手に入れる事が出来て助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする