グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 腕カバー
耐切創リストバンド 10枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(10枚)
注文コード
18866059
品番
6714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
超高強度ポリエチレンを使用した、手首を保護する耐切創リストバンドです。
サイズ
フリー
材質
超高強度ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム
用途
ガラス工業、精密機械工業、外食産業の厨房作業、自動車産業、プレス加工。
トラスコ品番
474-6074
幅(cm)
8.5
長さ(cm)
15
アズワン品番
64-2322-22
耐切創性
EUカットレベル3
RoHS指令(10物質対応)
対応