FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
日本一郎5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
18867206
品番
540-5P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
吸湿性が良く、薄手タイプのすべり止め付です。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
入数(双)
5
用途
軽作業
トラスコ品番
787-1295
RoHS指令(10物質対応)
対応