RAX3J-A1 オリオン 標準型冷凍式エアードライヤー(RAX小型シリーズ) オリオン機械 18868974

オリオン 標準型冷凍式エアードライヤー(RAX小型シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18868974 品番RAX3J-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥161,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.32/0.37 質量(kg)18 出力(kW)(冷凍用圧縮機)0.2 電流(A)1.9/1.9、1.8 電源(V)単相100/100、110 消費電力(W)0.17/0.19、0.20 温度範囲(℃)(入口)5〜50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×450×480 使用流体圧縮空気 運転音(dB)60/60 電流遮断容量(A)5 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7〜Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 動作周囲温度(℃)2〜45 冷媒R-134a 空気出入口接続口径R1/2 電源容量(kVA)0.3 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98 出口空気露点(℃)圧力下10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18868974 RAX3J-A1 47322021 RAX3J-A1 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする