型式(オートドレントラップ)FD2
質量(kg)26
出力(kW)(冷凍用圧縮機)0.4
電流(A)3.9/3.4、3.7
電源(V)単相100/100、110
消費電力(W)0.32/0.34、0.41
温度範囲(℃)(入口)5〜50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×600×510
使用流体圧縮空気
運転音(dB)61/61
電流遮断容量(A)10
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7〜Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
動作周囲温度(℃)2〜45
冷媒R-134a
空気出入口接続口径R3/4
電源容量(kVA)0.6
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98
出口空気露点(℃)圧力下10