GLR-01-2 リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシック DUKE(デューク) 18870033

リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ラバーブラック
内容量1個注文コード18870033品番GLR-01-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スリムスタイル超軽量フレーム
最新の技術で作られた超軽量でスリムなフレームに、あえてクラシカルかつトラディショナルなデザインを採用。新しいのにクラシック。
使う人の年齢や性別を問わない飽きのこないデザイン。

度数+1ラバーブラック質量(g)17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000215付属品スリーブケース厚さ(mm)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×150×35材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする