※着用例
つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の タスキ型 安全ベスト
フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18871293
品番
TY-9Y
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
蛍光メッシュで視認性抜群。
反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。
サイズ
フリー
材質
ナイロンメッシュ、ターポリン
タイプ
イエローメッシュ/イエロー反射
テープ地色
イエロー
着丈(cm)
51
色(本体)
イエロー