QJ-PU05B ピックアップツール モノタロウ 18872568

 

QJ-PU05B ピックアップツール モノタロウ 18872568 QJ-PU05B ピックアップツール モノタロウ 18872568 QJ-PU05B ピックアップツール モノタロウ 18872568 QJ-PU05B ピックアップツール モノタロウ 18872568

ピックアップツール

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18872568 品番QJ-PU05B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。
先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。

材質真鍮 質量(g)約21 吸着力6.8N(0.68kgf)以内 使用範囲(mm)132〜642 先端径(Φmm)7
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18872568 QJ-PU05B 54778545 - ピックアップツール モノタロウ ピックアップツール モノタロウ 1本 249 税込274 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18872568
2021-04-02
用途:
地面に落ちたボルト類を拾うため
建設業・工事業

縮んでコンパクトになるので、工具箱に入れています。邪魔にならず使い勝手良いです。

対象商品:
18872568
2021-03-11
用途:
ネジが細部に落ちたとき
サービス業

ネジがうっかり細部に落ちた時に、とても便利です!モヤモヤ解消アイテム!

対象商品:
18872568
2020-10-28
用途:
自動車、バイクの整備
卸売・小売業

こういう商品の存在を知らなかったのですが
狭い場所にボルトを送り込む際にお世話になっているプロの整備士さんが使用していたのを見て購入しました
目的の箇所へアクセスするのに面倒なパーツ外しの手間が省けるので大変重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
18872568
2020-11-07
用途:
現場作業にて

鉄のものを集めるのに重宝しています。なかなかの磁力があるので良いです。

対象商品:
18872568
2020-10-01
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に磁力が強く、19mmのディープソケットでも
持ち上がりました。安いですし持っていて損はないと思います。

対象商品:
18872568
2020-04-26
用途:
仕事中
その他業種

普段の作業中に狭いところにネジなど小さいものが落ちてしまったときに困っていたのでとても助かります。他のかたも書いているように小さくても磁石の力は十分にあります。

対象商品:
18872568
2019-10-06
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

隙間に落ちた、ワッシャー等取るときに使用しますが、想像以上に磁力があり重宝しています
とても便利です

対象商品:
18872568
2019-07-14
用途:
狭い所に下した・ネジ・ワッシャー・工具等々!
農・林・水産業

小さい磁石ですが・威力は十分です・10oスパナなどは
チョチョイのチョイで持ち上がります・静かに持ち上げれば
24oのスパナでも十分持ち上がると思う。
勿論ネジやワッシャーなどは言うまでも有りません!
道具箱の必需品に成りました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする