神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 集合住宅用ポスト
SA型集合郵便受箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18873015
品番
SK-106S
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
タイプ
6戸用
構成
2段3列
材質
ステンレス(SUS304)
型式
SA-6
厚さ(mm)
本体/0.7、背板/0.5
質量(kg)
約9.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
514×972×140