神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 集合住宅用ポスト
SA型集合郵便受箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18873024
品番
SK-108S
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
タイプ
8戸用
構成
2段4列
材質
ステンレス(SUS304)
型式
SA-8
厚さ(mm)
本体/0.7、背板/0.5
質量(kg)
約12.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
514×1290×140