神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 集合住宅用ポスト
SH型集合郵便受箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18873128
品番
SK-112H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
12戸用
構成
6段2列
材質
ステンレス(SUS304)
型式
SH-12
厚さ(mm)
本体/0.7、背板/0.5
質量(kg)
約19.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1026×494×300