画像準備中

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)5200 光源色電球色 注文コード18876475 品番EL-LU45043LAHTN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は明るさ・光源色・タイプなど96種類から選べます 他の種類を見る
仕様一般タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)32.2 色温度3000 色温度(K)3000 光源色電球色 入数1台 明るさ(Lm)5200 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4890
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする