S50VB80-4000 ブリッジダイオード 新電元 18877574

ブリッジダイオード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18877574品番S50VB80-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
注意
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷,フィン付き,Tc=95℃(S50VB60-4000)
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷(S15WB60-5000、S20WB60-5000)
※せん頭サージ順電流条件:50Hz 正弦波,非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃(S50VB60-4000、S15WB60-5000、S20WB60-5000)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18877565
2024-12-19
用途: 交流溶接機を直流溶接機に改造
農・林・水産業

IKURA IS-H40BF家庭用小型交流溶接機にこのブリッジダイオ―ドを組み込み直流溶接機にしました。スタ―ト及びスパークが安定。100Vでも十分利用できます。

対象商品 : 18877565
2023-01-08
用途: DC試験回路に使用する為
大坂電設建設業・工事業

使用電圧と容量が細かくもっとあれば良いけど、このご時世しかたがないのかもしれません。品不足もあるので。

1が参考にしています
対象商品 : 18877565
2021-09-10
用途: リアクトル起動盤

リアクトル起動盤ダイオードが飛んでしまい、純正が取れないので代用しました。問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18877592
2018-02-08
用途: 電源装置の交流・直流の返還機の修理時
有限会社 大栄電機

価格的に安価で、性能的にも満足しています。入手が困難なのに簡単に提供してもらいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする