ブリッジダイオード

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)(フィン付、Tc=76℃)20、(フィンなし、Ta=25℃)4.5 注文コード18877608 品番S20WB60-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は出力電流など5種類から選べます 他の種類を見る
タイプリード挿入型 電流(A)(せん頭サージ順電流)500 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 出力電流(A)(フィン付、Tc=76℃)20、(フィンなし、Ta=25℃)4.5 保存温度(℃)-40〜150 サイズ(mm)W32.5×D32.5×H32.5
注意
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷,フィン付き,Tc=95℃(S50VB60-4000)
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷(S15WB60-5000、S20WB60-5000)
※せん頭サージ順電流条件:50Hz 正弦波,非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃(S50VB60-4000、S15WB60-5000、S20WB60-5000)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18877565
2024-12-19
用途:
交流溶接機を直流溶接機に改造
農・林・水産業

IKURA IS-H40BF家庭用小型交流溶接機にこのブリッジダイオ―ドを組み込み直流溶接機にしました。スタ―ト及びスパークが安定。100Vでも十分利用できます。

対象商品:
18877565
2023-01-08
用途:
DC試験回路に使用する為
大坂電設 様 (建設業・工事業)

使用電圧と容量が細かくもっとあれば良いけど、このご時世しかたがないのかもしれません。品不足もあるので。

1人が参考にしています
対象商品:
18877565
2021-09-10
用途:
リアクトル起動盤

リアクトル起動盤ダイオードが飛んでしまい、純正が取れないので代用しました。問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18877592
2018-02-08
用途:
電源装置の交流・直流の返還機の修理時
有限会社 大栄電機 様

価格的に安価で、性能的にも満足しています。入手が困難なのに簡単に提供してもらいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする