一般整流ダイオード

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 18877617 品番 S2V60-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。

タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 電流(A)(せん頭サージ順電流)60 出力電流(A)1.7 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55〜150 サイズ(mm)7.0×Φ4.4
注意
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷,プリント基板実装,Ta=25℃ (D1N60-5060)
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷,Ta=40℃(S2V60-5000、S3V60-5000)
※せん頭サージ順電流条件:50Hz 正弦波,非繰り返し1サイクルせん頭値,Tj=25℃(D1N60-5060、S2V60-5000、S3V60-5000)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
シャッター制御盤の修理

シャッター用モーターの制御盤が故障して、整流用のダイオードが故障を発見しました。取り換えて試運転したところ無事動くようになりました。たすかりました。

対象商品:
17464922
2024-03-12
用途:
LEDテープライトの明るさ調整
卸売・小売業

依然安物を買って失敗したのでこの商品は期待通りです

対象商品:
17464922
2021-08-03
用途:
ハザードスイッチ追加

所有しているバイクが古いので、ハザード機能がないため増設するため購入、2本あれば済むのですが、価格が安いので失敗したときの予備を含めて10本入りを購入しましたが、機能?性能的に問題なく2本で大丈夫でした。他のメーカーでカバー付きがありますが、見せるものではないのでチューブで覆うかビニールテープで巻けばこちらで十分だと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
17464922
2021-09-21
用途:
製品組立に使用
三扇工業株式会社 様

緊急で必要になりネットで探した結果、モノタロウで購入できました。
電子部品購入の専門サイトではロット買いや納期が折り合いませんでしたが
モノタロウで取り扱っていたのは驚きとともに救われました。

1人が参考にしています
対象商品:
17464922
2020-09-12
用途:
LEDウィンカーやインジケーターへの電流制御

はんだ付けにも問題なく作動し 抵抗値も安定しておりました 特に問題なく使用できております

2人が参考にしています
対象商品:
17464922
2020-04-11
用途:
回路の保護に
自動車・二輪車・自転車関連業

モーターやLEDの逆電流防止です。
入手が簡単で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
17464922
2020-03-19
用途:
電気工作
サービス業

カタログ通りで汎用ダイオードとして使用しました。問題ありません。

対象商品:
18877617
2020-01-24
用途:
逆起電力カット
農・林・水産業

プランジャーの逆起電力でTrが壊れないようにと購入しました、1Aと3Aタイプは有ったので、間が欲しくてこれにしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする