画像準備中

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)1600 光源色白色 定格消費電力(W)11.1 注文コード18877620 品番EL-LU21543WAHZ
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様一般タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)11.1 色温度4000 色温度(K)4000 光源色白色 入数1台 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1490
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする