●※画像はイメージです。

EL-D11/3(551WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ 三菱電機 18877857 EL-D11/3(551WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ 三菱電機 18877857

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18877857 品番 EL-D11/3(551WWM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途屋内用 セット内容(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU551WWM AHTZ 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)44.8 参考/旧型式EL-D11/3(550WWM) AHTZ 色温度(K)3500 製品形状ダウンライト 角形 光源色温白色 入数1セット 明るさクラス550 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□150 定格光束(Lm)5050 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする