●※画像はイメージです。

EL-D01/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18878119 EL-D01/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18878119

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18878119 品番 EL-D01/1(351NM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途屋内用 セット内容(反射板枠)EL-D01/1、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)27.7 参考/旧型式EL-D01/1(350NM) AHTZ 色温度(K)5000 製品形状ダウンライト 銀色コーン 光源色昼白色 入数1セット 明るさクラス350 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)3590 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする