丸型コード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18879902 品番 9512
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
長さ(m)90 形状丸型 トラスコ品番751-5596 質量(g)534 タイプ丸コード 太さ(mm)2.4
注意
※品番:9513につきましては、製造時のボビンを使用しているため、ボビンには製造時に発生したキズ・汚れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18879927
2024-08-01
用途:
除草作業
株式会社ハシモト 様 (建設業・工事業)

耐久性は高いです。もう少し柔らかい方がいいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする