たくみ
たくみの 刈払機
たくみの ナイロンコード
たくみの 刈払機用ナイロンコード単体
丸型コード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18879927
品番
9541
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長さ(m)
50
形状
丸型
トラスコ品番
751-5677
質量(g)
475
タイプ
丸コード
太さ(mm)
3.0
注意
※品番:9513につきましては、製造時のボビンを使用しているため、ボビンには製造時に発生したキズ・汚れがあります。