定格電圧変動範囲DC20~32V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12