曜日別特売
1.5m用 アニマルフェンス用扉 シンセイ 18881223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5m用 アニマルフェンス用扉 シンセイ 18881223
1.5m用 アニマルフェンス用扉 シンセイ 18881223

アニマルフェンス用扉

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)2.0
内容量1セット注文コード18881223品番1.5m用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

出入りがスムーズに

幅(m)1長さ(m)2.0グリーン材質スチール・粉体塗装目合い(mm)200×50線径(Φmm)2.1セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm高さ(m)1.5
注意
※ドアノブは付属しておりません。
※地面に穴を掘りモルタル等でしっかりと固定してください。
※強風などで倒れたりしないようしっかりと固定してください。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
九州地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18881214
2022-09-14
用途: ドッグランの出入口
株式会社APS自動車・二輪車・自転車関連業

めちゃくちゃ良かったです♪また必要に応じて購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 18881205
2021-11-25
用途: ドッグランづくりに
卸売・小売業

アイテムは、南京錠付きでした。特に不満はありません。下をどこまで埋めるかが重要だと思います、別購入した家庭用モルタルで固めました。固まる時に垂直度だけ確認してください。女性ひとりで作業でしたが、問題なく作業できました。

2が参考にしています
対象商品 : 18881205
2019-10-01
用途: ドックラン用に使用
インペリアルホームコンサル建設業・工事業

安価で取付作業も大体で調整が出来るので大変楽でした。

対象商品 : 18881214
2018-01-17
用途: 太陽子発電所の出入り口の扉に使用
アイエステック株式会社製造業

施工は両側のポールを差し込むだけで早く簡単にできた

対象商品 : 18881223
2017-07-14
用途: 果樹の猿除けドームの出入り口用
株式会社ジェイビーエス

商品は、丈夫ですごく良いのですが、左吊元以外に使用出来ません。
カギの取り付け位置を中央にすれば、左右兼用に出来るのですが、右側上部に固定されてます。
地面に直接埋め込むと、サビの心配が有るため、脚部をコンクリートで固定しました。
そのため、15cmほど、足をカットしました。
しっかり取り付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 18881214
2016-12-14
用途: 庭と駐車場の堺に取り付け
森タイル建設業・工事業

1万円以下なのに、びっくりするぐらいガッシリしています。
手前にも奥にも開くので、どちら開きにするか悩まずにすみました。

3が参考にしています
対象商品 : 18881205
2021-08-17
用途: 造園作業時
教育・研究機関

支柱の形状が円形のため回ってしまうので四角形
の方が良いと思います。

対象商品 : 18881214
2017-05-10
用途: ドッグラン
農・林・水産業

高低差のある野原にフエンスとして張り巡らしました。フラットなフエンスは使えないので、大変貴重でした。今では犬も喜び、猪鹿等の被害もなく、大変満足しています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする