折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18881366 品番2316-817
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

【商品特徴】催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク、うれしい低価格! 床部を折りたたんでそのまま移動できます。不使用時は、省スペースに保管できます。 床面はアジャスターでしっかり安定。背板が上部と下部に分割することで持ち運びが簡単! 外から見えない安心の交差カーテンレール。

用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※カーテンは別途2枚必要です カーペット:防炎加工仕上げ 材質スチール製 粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202 、折りたたみ時:91.4×40×200、 鏡全体:50×2×122、 鏡面:幅45×高さ117 鏡厚:3mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,024 / 税込 ¥2,226
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする