曜日別特売
NV30-FA 2P 20A 100-200V 30MA 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機 18881923

NV30-FA 2P 20A 100-200V 30MA 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機 18881923
NV30-FA 2P 20A 100-200V 30MA 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機 18881923
NV30-FA 2P 20A 100-200V 30MA 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機 18881923

制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
極数・素子数2P
内容量1台注文コード18881923品番NV30-FA 2P 20A 100-200V 30MA
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)40外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5質量(kg)0.16過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40相線式1Φ2Wフレーム(AF)30種類一般品定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格電圧(V)AC100~200極数・素子数2P接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA許容電流20A寸法(mm)72×57×73.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18881957
2024-08-31
用途: 機械のメンテナンスに使用
東東包株式会社卸売・小売業

使い勝手がよい製品です。機械の部品が壊れたため、同じ部品を購入しました。

対象商品 : 47842155
2022-12-13
用途: 産業機器への組込
有限会社歩電友

コロナ渦で半導体から制御機器類ほとんどが品薄となり、価格も従来の倍以上の価格で販売される中、比較的容易に入荷出来る部材も増えてきました。
リピート製作で部品表の部材が入手困難だと代替品の選択、スペースの問題、追加工など制作側の負担は増えるばかり。
指定の部品が入手出来るのはありがたいことです。

1が参考にしています
対象商品 : 18881948
2021-12-28
用途: 品薄でしたので、ものたろうで買えて良かった。

品薄、欠品で困っていました、まさか、ものたろうで買えるとは思いませんでした。
ものたろうさん良い仕事してますね?

1が参考にしています
対象商品 : 18881905
2016-08-13
用途: 制御盤製作
北日本環境エナジー株式会社

制御盤製作に当たり必要な機器を調達するのにモノタロウはパソコンで発注できるし、すぐに届くので気軽に利用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする