ねこっと ウォーターポット 1.9L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18882380 品番CI19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねこっとのイラストが可愛いプラスチック製ピッチャー1.9L。
大きな持ち手付きで注ぎやすい。
ワンプッシュで開け閉めできる注ぎ口。
手を入れて洗える広口開口。
目盛り付きで残量がわかりやすい。

材質本体/ポリプロピレン フタ/EVA樹脂 質量(g)240 容量(L)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×11×24
注意
※食洗機、食器乾燥機使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする