OT-38MG 2段階4点支柱杖 軽量タイプ マキテック 18883253

OT-38MG 2段階4点支柱杖 軽量タイプ マキテック 18883253 OT-38MG 2段階4点支柱杖 軽量タイプ マキテック 18883253

2段階4点支柱杖 軽量タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18883253 品番OT-38MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。

猫柄 長さ(mm)730〜830 質量(g)545 ピッチ(mm)25(5段階) ゴム足Φ15mm 主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)ウレタン 脚(mm)162×222

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18883253
2018-05-23
用途:
スタツフの歩行補助具
株式会社 エデイックジャパン 様 (サービス業)

とても使いですが、4点の足が軽量すぎていまいち
安定感にかけるそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする