テニスエルボーサポート ウィズジェルパッド JPプラス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18885283 品番55208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジェルパッドを内蔵したエルボーサポーター。
ジェルパッドがピンポイントに問題のある患部に圧迫を加えます。
繰り返しの動作による腕の痛みに最適です。

サイズS〜M 左右区別左右兼用 タイプラップタイプ 適合部位ひじ ひじ周り(cm)15〜25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885283
2018-11-10
用途:
止血ベルト
医療・福祉・介護関連業

幅が広く、伸縮性あり、締め易いので非常に良い。留め具のベルト通しにもう少し余裕があれば尚良い。

2018-03-09
用途:
テニス肘

バックルがおかしい強くしめるとバックルが横になり締め付けができなくなるきちんと締め付けても
作業中にバックルが横になり締め付けが緩む
この商品は使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする