曜日別特売
18006 DAIRIKI カーゴパンツ 18006 大川被服 18886255

DAIRIKI カーゴパンツ 18006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
ウエスト(cm)96
サイズ96
内容量1本注文コード18886255品番18006
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990

No.1を目指して生まれた、抜群の動きやすさと清涼感あふれる着心地。
サラリ快適!
立体感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないので、サラッとした着心地。
TCウエザーに比べ約3倍の通気性を誇り、衣服内温度はいつも快適。
しわになりにくく、型くずれの心配がない。
グッドデザイン賞受賞素材。

色
グリーン
サイズ
96
ウエスト(cm)
96
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79
機能
ドライタッチ、通気、形態安定
渡幅(cm)
38.5
裾幅(cm)
23
素材
ドビー、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
色番
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする