ユニワールド
ユニワールドの 安全ベスト・タスキ
ユニワールドの 安全ベスト
ユニワールドの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト 50mm幅
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18887618
品番
703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
夜間作業、安全作業を守る必需品。チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単。50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
種類
ベスト型
サイズ
フリー
用途
工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行
材質
ポリエステルメッシュ、PVCテープ
テープ地色
イエロー
ウエスト(cm)
90〜130
着丈(cm)
55
色(本体)
オレンジ
アズワン品番
65-0308-48