744 安全ベスト LL寸 70mm幅 ユニワールド 18887688 744 安全ベスト LL寸 70mm幅 ユニワールド 18887688

安全ベスト LL寸 70mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18887688 品番 744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付大きめLLサイズ

種類ベスト型 サイズフリー 用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行 トラスコ品番739-9634 材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ テープ地色イエロー ウエスト(cm)100〜140 着丈(cm)60 色(本体)イエロー アズワン品番65-0308-55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18887663
2023-09-14
用途:
大きめさん使用
運輸・通信業

体が大きめの人にもサイズ調整しやすく、動きやすいです。必要があればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする