761 安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド 18887724 761 安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド 18887724 761 安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド 18887724

安全ベスト ショート丈 50mm幅

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18887724 品番 761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名。血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!安全帯や工具袋が邪魔にならないショート丈タイプ50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付

種類ベスト型 サイズフリー 用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行 材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ テープ地色イエロー ウエスト(cm)90〜130 着丈(cm)40 色(本体)ネイビー アズワン品番65-0308-56 丈区分ショート丈

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
塗装施工時
株式会社服部塗装 様

安全帯・腰袋の装着に邪魔にならなくて、使い勝手が良い。

対象商品:
18887733
2016-11-27
用途:
夕方の鵜ウォーキングに使用
その他業種

ショート丈であるので、女性でも恰好ようく着られています。
マッジクテープが三か所ありサイズ変更が容易にできました。

2人が参考にしています
対象商品:
18887724
2020-04-27
用途:
交通誘導警備業務に使用。
その他業種

ショートで安全ベルト帯、誘導棒が取りやすいので購入したが商品を見て40cmで交通誘導には短すぎた。(商品には着用した写真があった)
ショート丈の長さが記載されていればよかった。
着用した写真をWEB商品紹介時に表示すれば防げるかも?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする