曜日別特売
762 安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド 18887733

 

762 安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド 18887733
762 安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド 18887733

安全ベスト ショート丈 50mm幅

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ネイビー
テープ地色シルバー
内容量1着注文コード18887733品番762
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名。血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!安全帯や工具袋が邪魔にならないショート丈タイプ50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープテープ地色シルバーウエスト(cm)90~130着丈(cm)40色(本体)ネイビーアズワン品番65-0308-57丈区分ショート丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 塗装施工時
株式会社服部塗装

安全帯・腰袋の装着に邪魔にならなくて、使い勝手が良い。

対象商品 : 18887733
2016-11-27
用途: 夕方の鵜ウォーキングに使用
その他業種

ショート丈であるので、女性でも恰好ようく着られています。
マッジクテープが三か所ありサイズ変更が容易にできました。

2が参考にしています
対象商品 : 18887724
2020-04-27
用途: 交通誘導警備業務に使用。
その他業種

ショートで安全ベルト帯、誘導棒が取りやすいので購入したが商品を見て40cmで交通誘導には短すぎた。(商品には着用した写真があった)
ショート丈の長さが記載されていればよかった。
着用した写真をWEB商品紹介時に表示すれば防げるかも?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする