4310 マジックタッチパット用 クッションスポンジ サンフレックス 18889693

 

4310 マジックタッチパット用 クッションスポンジ サンフレックス 18889693
4310 マジックタッチパット用 クッションスポンジ サンフレックス 18889693

マジックタッチパット用 クッションスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18889693品番4310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。
パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。
広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。

用途
4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)
外径D(Φmm)125厚さ(mm)25材質ウレタンスポンジ、ポリエステル許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする