※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラポリPRO Φ125ベルクロ式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 18889824 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。

外径(mm)125 用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去 成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子 使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2〜3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。 種別ベルクロ式 適合材ガラス
注意
※表面に特殊処理(フィルムや塗装、UV加工等)を施しているガラスや鏡、及び外国製自動車のガラスには使用しないで下さい。ガラス面の油膜・汚れの状況によっては、落しきれない場合があります。また本商品を使用され、ガラス等の傷が入った場合ですが、メーカーでは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18889815
2021-03-27
用途:
鏡のうろこ除去
江南五条川教室 様

エアー式のダブルアクションサンダーに付けて使用しました
霧吹きにて水分補給しながら作業しましたが、
長年にわたり付いたウロコの除去に成功しました
仕上げにガラス美人で磨きました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする