サンタイガー
サンタイガーの 手研磨
サンタイガーの 砥石
サンタイガーの 角砥石
朝日虎印 カーボン鎌砥
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18890034
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
粒度
320
厚さ(mm)
25
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
用途
中研ぎ用。一般鎌研ぎ用
材質
C
研磨対象
一般鎌