※製品画像

SPC-25ACND-PG 屋内用 ドレンレススポットクーラー スッポンヘッド付き(100V) 日動工業 18890981 SPC-25ACND-PG 屋内用 ドレンレススポットクーラー スッポンヘッド付き(100V) 日動工業 18890981

屋内用 ドレンレススポットクーラー スッポンヘッド付き(100V)

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18890981 品番SPC-25ACND-PG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥87,780
販売価格(税別)
79,800

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。
人に優しく快適冷房!
100V専用ドレンレスのスポットクーラー。
キャスター付きで簡単に移動ができます。
取付工事不要です。
吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。
スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。

用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に 付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 仕様屋内用 質量(kg)37.4 消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150 風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803 適合電線(mm2)VCTF2.0×2心 首振あり 首振角度(°)210 機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱) 入力プラグ2Pプラグ 使用環境温度(℃)25〜45 首振りあり(手動) RoHS指令(10物質対応)対応 羽根径(Φmm)180 冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5 排熱ダクト有無あり
注意
※本製品は、周囲の温度が25℃以上45℃以下の環境でお使いください。
※25℃未満でご使用になられると、冷風が結露し、ゴミの詰まり・破損・故障の原因になります。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※トルネードノズルが同梱されています。ノズルはお客様ご自身で取り付けていただくことが可能です。必要に応じて、ノズルを取り付けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする