画像準備中

IV線用ワイヤーストリッパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18892058 品番MWS-IV8
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

IV8mm2がストリップ可能!
真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード
ストリップに便利な20mm目盛付き
落下防止穴付エラストマーグリップ
IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応

全長(mm)163 質量(g)110 適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0 色(グリップ)
注意
※テフロン線については、一部対応できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
3.5sq、5.5sq、8sqはよく使う太さなので便利です

これを使うと8sqまでストリッパーでキレイに剥けました、必要以上に裁きません
3.5〜8.0sqの電線被覆を剥くのにピッタリなのが無かったので気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする