和平フレイズ
燕三 ライラックカトラリー13Pセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18892767
品番
EM-062
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
セット内容
コーヒースプーン×6、ヒメフォーク×6、バターナイフ×1
色
シルバー
質量(g)
260、コーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、バターナイフ:14
寸法(cm)
コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、バターナイフ:全長14×幅1.7
原材料
※ステンレス(サテン仕上)
食器洗浄機
対応
スタイル
13P