曜日別特売

燕三 ライラックカトラリー15Pセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18892828品番EM-063
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
セット内容コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5、角アイススプーン×5シルバー質量(g)310、コーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、角アイススプーン:16寸法(cm)コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、角アイススプーン:全長12.5×幅2.9仕上ポリッシュド原材料※ステンレス(サテン仕上)食器洗浄機対応スタイル15P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする