和平フレイズ
煌匠 木柄深型フライパン20cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18893178
品番
MB-3033
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
深型フライパン 20cm
ガス火専用
PFOAフリー
ふっ素樹脂加工
色
シルバー
質量(g)
500
寸法(縦×横×高さ)(mm)
390×205×97
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング
満水容量(L)
1.8