曜日別特売

レギュールⅡ グリルパン4点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18893431品番MJ-0723
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(g)3300寸法(縦×横×高さ)(mm)280×315×170原材料※本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、スチーマー:ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする