SP-100NC 栄養サポートチーム電卓 カシオ計算機 18893677 SP-100NC 栄養サポートチーム電卓 カシオ計算機 18893677 SP-100NC 栄養サポートチーム電卓 カシオ計算機 18893677 SP-100NC 栄養サポートチーム電卓 カシオ計算機 18893677 SP-100NC 栄養サポートチーム電卓 カシオ計算機 18893677

栄養サポートチーム電卓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18893677 品番SP-100NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

栄養サポートチームとの共同開発から生まれた「栄養サポートチーム電卓」。
エネルギー/たんぱく質/水分などの栄養必要量の計算や、1日に摂取した栄養素量の計算など、栄養サポート業務で頻度が高く、煩雑な計算を日本語表記によりスムーズに行うことができます。

仕様基本計算:四則計算、四則定数計算、概数計算 幅(mm)70 高さ(mm)8.6 質量(g)65 タイプ手帳タイプ(携帯に便利) 奥行(mm)118.5 電源電池 CR2016 × 1、電池寿命 約2年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ 桁数10 機能早打ち機能(3キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)、電源オフキー メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) ディスプレイ日本語による対話型計算表示(大画面)、計算状態表示、3桁位取り表示、2行表示 キープラスチックキー、フラットキー 特性抗菌加工(SIAA JP0122082A0012T)、栄養サポートチーム向け計算機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする