桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18893756
品番
7325-50
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・UVカット95%以上で日焼け防止
・袖ペン差し付き
・吸汗速乾
・選べるサイズ
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル 100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59