長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークグレー サイズ6L 注文コード18894131 品番7325-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

・UVカット95%以上で日焼け防止
・袖ペン差し付き
・吸汗速乾
・選べるサイズ

ダークグレー サイズ6L 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル 100% 肩幅(cm)54 袖丈(cm)67 着丈(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする