SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894724
品番
24158
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/4
二面幅(mm)
18
寸法(mm)
18
全長(mm)
51
差込穴径(mm)
38
先端外径(Φmm)
31.4
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。