曜日別特売
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806

7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806
7335-50 長袖ポロシャツ 桑和 18894806

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
チャコールグレー
内容量1枚注文コード18894806品番7335-50
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・エコマーク認定商品
・持続可能な未来と安全のために制電糸再生ポリエステルを使用
・豊富なカラーバリエーションにより様々なコーポレートカラーに対応
・付属が表面に出ていないスクラッチガード仕様
・JIS T8118規格適合商品
・ユニフォームとしての見栄えと清潔さを表現する衿ボタンダウン
・胸ポケット:間口12cm, 深さ15cm
・パンツアウトしても見栄えの良い裾配色(ホワイトは移染の恐れがあるため単色仕様)
・吸汗速乾素材

チャコールグレーサイズL胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル 100%肩幅(cm)44袖丈(cm)60着丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする